Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Edelstahl A2, blank. Mit Kreuzschlitz.
DIN 7983 Edelstahl A2 blank H Form C m. Spitze
SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H1-A2-2,2X9,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Normen | DIN 7983 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | H |
Innenantrieb | H1 |
Nenndurchmesser (d1) | 2.2 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4.3 mm |
Länge (l1) | 9.5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.3 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt